PW クッションサンダル PW8501

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズS 注文コード13117284 品番PW8501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,490
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

履き心地バツグンのスニーカーソールのサンダルなのでスニーカーと同じだからアクティブに動けます。

ブラック サイズS 用途ナースサンダル・オフィースサンダルとして 材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底 標準質量(g/片足)190 足幅2E ヒール(cm)約4.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13117284 PW8501 22292524 8501 画像準備中 ピュアウォーカー 8501 pure walker (ピュアウォーカー) 1足 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13117345
2019-02-16
用途:
クリニックに勤務してるので、仕事に使用。
医療法人岡田内科小児科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

足にとてもフィットして、今迄使用していたサンダルに比べ疲れません。
値段は高めですが、一度履くと他のサンダル履く気にならない位快適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする