PW クッションサンダル PW8501

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズLL 注文コード13117318 品番PW8501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

履き心地バツグンのスニーカーソールのサンダルなのでスニーカーと同じだからアクティブに動けます。

ブラック サイズLL 用途ナースサンダル・オフィースサンダルとして 材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底 標準質量(g/片足)190 足幅2E ヒール(cm)約4.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13117345
2019-02-16
用途:
クリニックに勤務してるので、仕事に使用。
医療法人岡田内科小児科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

足にとてもフィットして、今迄使用していたサンダルに比べ疲れません。
値段は高めですが、一度履くと他のサンダル履く気にならない位快適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする