pure walker (ピュアウォーカー)
pure walker (ピュアウォーカー)の ユニフォーム・シューズ
pure walker (ピュアウォーカー)の シューズ
pure walker (ピュアウォーカー)の ナースサンダル
PW 1本ラインサンダル PW8511
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
13117607
品番
PW8511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,940
この商品は
色・サイズ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
履き心地バツグンのスニーカーソールのサンダルなのでスニーカーと同じだからアクティブに動けます。
色
ブラック
サイズ
S
用途
ナースサンダル・オフィースサンダルとして
材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)
180
足幅
2E
ヒール(cm)
約4.0