pure walker (ピュアウォーカー)
pure walker (ピュアウォーカー)の ユニフォーム・シューズ
pure walker (ピュアウォーカー)の シューズ
pure walker (ピュアウォーカー)の ナースサンダル
PW 1本ラインサンダル PW8511
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13117616
品番
PW8511
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
履き心地バツグンのスニーカーソールのサンダルなのでスニーカーと同じだからアクティブに動けます。
色
ブラック
サイズ
M
用途
ナースサンダル・オフィースサンダルとして
材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)
180
足幅
2E
ヒール(cm)
約4.0