※商品イメージ画像。色味はイメージのため異なる場合があります。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLS-001 スチール製雨樋 排出トラップSLS スウェーデン製 シマブン 13117767 SLS-001 スチール製雨樋 排出トラップSLS スウェーデン製 シマブン 13117767 SLS-001 スチール製雨樋 排出トラップSLS スウェーデン製 シマブン 13117767 SLS-001 スチール製雨樋 排出トラップSLS スウェーデン製 シマブン 13117767 SLS-001 スチール製雨樋 排出トラップSLS スウェーデン製 シマブン 13117767

スチール製雨樋 排出トラップSLS スウェーデン製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13117767 品番 SLS-001
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

北欧でトップシェアを誇る雨樋。
アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。
耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。
また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。
本製品は、葉っぱ等と雨水を分ける製品です。軒樋にドレンをつけるのでなく、葉っぱ等の異物を外に、雨水を配管に流すため、詰まらせないようにする商品です。
本製品は、コネクターBUTKと一緒に使用します。配管につなげ、コネクターBUTKを上に乗せて、設置します。メンテナンス時、取り換え時に取り外し可能です。

用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど 材質ポリエチレン 長さ(mm)328 幅(mm)100 質量(kg)0.39 001アンティークホワイト
注意
※本製品をそのまま配管に直結させる場合、接続する配管の太さは100mmです。
※配管コネクターMRTを使用すると、接続する配管の太さは85mmとなります。
※樹脂製のため、劣化します。劣化し、壊れた場合は、交換してください。
※定期的にごみを取り除いて、正常に機能するようにメンテナンスしてください。
※故意にぶつかったり、傷つけないでください。
※個人宅配送が不可となります。法人様名、企業様名をご明記をお願いいたします。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする