MST-75-001 スチール製雨樋 延長用竪とい1000mm スウェーデン製 シマブン 13118187

※商品イメージ画像。色味はイメージのため異なる場合があります。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MST-75-001 スチール製雨樋 延長用竪とい1000mm スウェーデン製 シマブン 13118187
MST-75-001 スチール製雨樋 延長用竪とい1000mm スウェーデン製 シマブン 13118187
MST-75-001 スチール製雨樋 延長用竪とい1000mm スウェーデン製 シマブン 13118187
MST-75-001 スチール製雨樋 延長用竪とい1000mm スウェーデン製 シマブン 13118187
MST-75-001 スチール製雨樋 延長用竪とい1000mm スウェーデン製 シマブン 13118187

スチール製雨樋 延長用竪とい1000mm スウェーデン製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1本001アンティークホワイト径(Φ)【竪とい】75注文コード13118187品番MST-75-001
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。
アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。
耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。
スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。
また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。
本製品は、両端がすぼんだ仕様の竪樋です。切断し、両側を、エルボーの間や、竪樋をつなげる等の用途で使用します。

用途
住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)長さ(mm)1000質量(kg)1.29001アンティークホワイト種類延長用竪とい径(Φ)【竪とい】75
注意
※切断には金切りばさみ、のこぎりなどの熱が発生しない切断具を使用してください。サンダーやグラインダーなどの熱が発生するものは、切断に使用しないでください。
※接続には適切な部品を使用してください。接着剤やシーリング材を使用しないでください。
※沿岸から1km以内での使用は、塩害により錆が発生する可能性が高いです。
※日常的な清掃を心掛け、毎年点検及び清掃を行ってください。
※腐食性のある化学物質が空気中、煙の中に存在し、結露、灰、セメントの粉塵、動物の糞などが表面に影響を与えるような環境では使用しないでください。
※故意に傷つけないでください。
※個人宅配送が不可となります。法人様名、企業様名をご明記をお願いいたします。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする