EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
キーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全942種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13118344
品番
KC+8x0.8
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
HSSキーシードカッター
用途
スクエア溝加工
材質
SKH51
全長(mm)
50
外径(Φmm)
8
刃厚(mm)
0.8
外径公差(mm)
+0.3/+0.18
公差(mm)
(刃厚)-0.014/-0.028
シャンク径(mm)
8