単体画像

桧ウォールミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13118467 品番 MH-395 NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

正面からの美観性を追求し、すっきりとしたデザインに仕上げました。
温もりのある木製のフレームが心地好い空間を演出します。
壁掛けタイプでシンプルなデザイン、鏡を覗くたびに"気分がぐっと上がります。
優しいお部屋に合わせやすい人気色。北欧風のナチュラルな雰囲気に。
付属で金具と紐が付いているので、届いて直ぐに取り付けることが可能です。

用途
サイズ(約)
幅24.5×奥行1.3×高さ〇〇cm
重量
(約)〇〇kg
材質
(枠)天然木ヒノキ,鏡
生産国
日本製
質量(kg)(約)0.8kg 高さ(mm)39.5cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥70 / 税込 ¥77
沖縄地方数量1につき ¥1,070 / 税込 ¥1,177
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする