アーノルドパーマー
アーノルドパーマーの サンダル
アーノルドパーマーの オフィスサンダル
本革カウンターサンダル AP6621
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13118736
品番
AP6621
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
本革・日本製 ドライビングに適した亀サンダル。 通気性に優れた、ロングセラー。
履きやすいので会社の事務所・病院・屋内など幅広くお仕事用として使われています。
色
ブラック
足幅
2E
サイズ
LL
用途
アーノルドパーマーメンズサンダルとして
材質
アッパー:天然皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)
250
ヒール(cm)
約3.0
靴タイプ
サンダル