エドウインメンズサンダル EW9128

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック 注文コード13119208 品番EW9128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

天然素材コルクを使用していますので、圧力で形状変化し履いた人の足に合わせて馴染み、
足の形にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。
濡れても速乾性に優れていますので、安心してご使用になれます。

ブラック 足幅2E サイズ27 用途エドウィンメンズサンダルとして 材質アッパー:PVC、ソール:EVA サイズ(cm)27 標準質量(g/片足)290 ヒール(cm)約2.0 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする