EDWIN
EDWINの サンダル
EDWINの カジュアルサンダル
EDWINの ファッションサンダル
エドウインメンズサンダル EW9128
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
オーク
注文コード
13119269
品番
EW9128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
天然素材コルクを使用していますので、圧力で形状変化し履いた人の足に合わせて馴染み、
足の形にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。
濡れても速乾性に優れていますので、安心してご使用になれます。
色
オーク
足幅
2E
サイズ
25
用途
エドウィンメンズサンダルとして
材質
アッパー:PVC、ソール:EVA
標準質量(g/片足)
290
ヒール(cm)
約2.0
靴タイプ
サンダル