曜日別特売
EB1001 エドウインメンズサンダル EB1001 EDWIN 13119567

エドウインメンズサンダル EB1001

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード13119567品番EB1001
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

足裏にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。
長い間履いても疲れにくい構造なので安心してご使用になれます。

用途エドウィンメンズサンダルとしてブラック足幅2Eサイズ27サイズ(cm)27材質アッパー:PVC、ソール:EVA標準質量(g/片足)300ヒール(cm)約2.0靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 事務所の室内履き
建設業・工事業

プラスチック素材は足裏の汗を吸わず不快感がありましたが、こちらは乾燥も早く快適に使用できています。

対象商品 : 13119567
2024-07-22
用途: 普段履きに
その他業種

2回目のリピート購入。質感も高いし、足裏の感触もとても心地よい。傷んだら、3回目を買うと思う。

対象商品 : 13119646
2024-02-22
用途: 普段使い

2回目の購入です。履きやすいし丈夫です。雨天時や、子供を抱えていても滑らないので安心です。

対象商品 : 13119567
2020-10-23
用途: 買い物など、近所に出かけるとき
運輸・通信業

私の足は幅広(4E)ですが、窮屈さもなく履きごごちがいいです。
モノタロウさんが一番安く購入できるので、今後も値段が安ければ、リピートする予定です。
常時、2,500円以下で購入出来たら、★5です。

対象商品 : 13119646
2021-01-12
用途: 普段履きに
その他業種

エドウィン製で、作りがしっかりし、また洒落ており気に入っている。

対象商品 : 13119585
2019-05-21
用途: 普段履き
卸売・小売業

快適に使っています。店舗購入に比べて安価!感謝です!

対象商品 : 13119585
2018-07-31
用途: 日常使い
建設業・工事業

このタイプはいつも履いているので問題なし。なるべく雨の日は履かないようにします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする