日軽金アクト
日軽金アクトの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
日軽金アクトの アルミブリッジ
PXブリッジ アングルフックタイプ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
13120906
品番
PX20-300-30
参考基準価格(税別)
¥225,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応
有効幅(mm)
300
全長(mm)
3000
全幅(mm)
384
最大積載質量(t/セット)
2
用途
小型・中型建機・農機用
材質
アルミ合金
フック形状
アングル
質量(kg/本)
22
フレーム高さ(mm)
105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。