PXブリッジ アングルフックタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 13121098 品番 PX45-300-45
参考基準価格(税別)¥403,500 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応

有効幅(mm)450 全長(mm)3000 全幅(mm)554 最大積載質量(t/セット)4.5 用途小型・中型建機・農機用 材質アルミ合金 フック形状アングル 質量(kg/本)43 フレーム高さ(mm)125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13120897
2018-09-27
用途:
農作業時の機械の乗り入れ等
農・林・水産業

運搬の重さ的にはほぼ限界、幅が40センチあり安心して
乗り込み出来ます。長年使用を考慮してワンサイズ大きく
して良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする