日軽金アクト
日軽金アクトの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
日軽金アクトの アルミブリッジ
アルミブリッジ(歩行型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
最大積載質量(t/セット)
1
全長(mm)
2400
全幅(mm)
364
注文コード
13121536
品番
10-CA8-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥138,200
この商品は
最大積載質量・全長・全幅
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
アングルフックタイプ/乗用タイヤ・歩行タイプ用。
標準型のアルミブリッジよりステップ間のスキ間を狭くする事でブリッジ上を歩き易くしております。
全長(mm)
2400
全幅(mm)
364
有効幅(mm)
300
フレーム高さ(mm)
90
用途
小型建機・農機用
仕様
取っ手○
質量(kg/本)
12
最大積載質量(t/セット)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。