KL-36G エンジンスターター エンジンスタート特化(G型) 三晃精機 13121789

エンジンスターター エンジンスタート特化(G型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)10(×3個)
内容量1組注文コード13121789品番KL-36G
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。
12・24V兼用。吊り下げバンドつき。
従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。

用途
電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に
定格電圧(V)DC12/24充電時間(時間)9充電可能回数180適合車10tトラック使用電池付属品ブースターケーブル(22SQ×2m)、充電アダプター、肩掛けバンド仕様過充電ストッパー幅(mm)162質量(kg)約16高さ(mm)250奥行(mm)425ケーブル長(m)2定格電流(A)12V/4(最大)対応(バッテリー)170AH×2個バッテリー容量(Ah)10(×3個)バッテリー電圧(V)12始動電流(A)DC12/24V・400
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
※24V使用時、電圧は40V前後出力されます。問題ないかご確認をお願いいたします。最近のコンピュータ搭載車の場合、コンピュータが高電圧を検知し、エンジンスタートができない等影響がある場合が想定されますので、その場合は48タイプをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: ロードサービス(JAF同等)にて
PCパラダイス

充電時間が短くて済む(1-2時間ジャンプ4、5件)
本体金属製で頑丈。
24V出力は24Vで2屯トラックのバッテリー電圧
ほぼ0Vのも楽々始動。
部品も、個別で製造元から買えるので使い勝手が
非常に良い。
非常にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする