ノーブランド
Oリング G(固定用)赤シリコン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
線径(Φmm)
3.1
3.1
5.7
内径(Φmm)
54.4
54.4
54.4
24.4
29.4
34.4
39.4
44.4
49.4
59.4
64.4
69.4
74.4
79.4
84.4
89.4
94.4
99.4
104.4
109.4
114.4
119.4
124.4
129.4
134.4
139.4
144.4
149.3
154.3
159.3
164.3
169.3
174.3
179.3
184.3
189.3
194.3
199.3
209.3
219.3
229.3
239.3
249.3
259.3
269.3
279.3
289.3
299.3
外径(Φmm)
60.6
60.6
60.6
30.6
35.6
40.6
45.6
50.6
55.6
65.6
70.6
75.6
80.6
85.6
90.6
95.6
100.6
105.6
110.6
115.6
120.6
125.6
130.6
135.6
140.6
145.6
150.6
160.7
165.7
170.7
175.7
180.7
185.7
190.7
195.7
200.7
205.7
210.7
220.7
230.7
240.7
250.7
260.7
270.7
280.7
290.7
300.7
310.7
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13121818
品番
G-55 4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途
耐熱用、食品関係等
材質
シリコン(4C)
色
赤
内径(Φmm)
54.4
硬度
70(±5)°
線径(Φmm)
3.1
外径(Φmm)
60.6
機能
耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応