G-140 4C Oリング G(固定用)赤シリコン ノーブランド 13121985

 

G-140 4C Oリング G(固定用)赤シリコン ノーブランド 13121985
G-140 4C Oリング G(固定用)赤シリコン ノーブランド 13121985

Oリング G(固定用)赤シリコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
線径(Φmm)3.1
内径(Φmm)139.4
139.4
24.4
29.4
34.4
39.4
44.4
49.4
54.4
59.4
64.4
69.4
74.4
79.4
84.4
89.4
94.4
99.4
104.4
109.4
114.4
119.4
124.4
129.4
134.4
144.4
149.3
154.3
159.3
164.3
169.3
174.3
179.3
184.3
189.3
194.3
199.3
209.3
219.3
229.3
239.3
249.3
259.3
269.3
279.3
289.3
299.3
外径(Φmm)145.6
145.6
30.6
35.6
40.6
45.6
50.6
55.6
60.6
65.6
70.6
75.6
80.6
85.6
90.6
95.6
100.6
105.6
110.6
115.6
120.6
125.6
130.6
135.6
140.6
150.6
160.7
165.7
170.7
175.7
180.7
185.7
190.7
195.7
200.7
205.7
210.7
220.7
230.7
240.7
250.7
260.7
270.7
280.7
290.7
300.7
310.7
内容量1個注文コード13121985品番G-140 4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています

用途
耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)内径(Φmm)139.4硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1外径(Φmm)145.6機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする