ノーブランド
Oリング G(固定用)赤シリコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
線径(Φmm)
5.7
3.1
5.7
内径(Φmm)
249.3
249.3
249.3
24.4
29.4
34.4
39.4
44.4
49.4
54.4
59.4
64.4
69.4
74.4
79.4
84.4
89.4
94.4
99.4
104.4
109.4
114.4
119.4
124.4
129.4
134.4
139.4
144.4
149.3
154.3
159.3
164.3
169.3
174.3
179.3
184.3
189.3
194.3
199.3
209.3
219.3
229.3
239.3
259.3
269.3
279.3
289.3
299.3
外径(Φmm)
260.7
260.7
260.7
30.6
35.6
40.6
45.6
50.6
55.6
60.6
65.6
70.6
75.6
80.6
85.6
90.6
95.6
100.6
105.6
110.6
115.6
120.6
125.6
130.6
135.6
140.6
145.6
150.6
160.7
165.7
170.7
175.7
180.7
185.7
190.7
195.7
200.7
205.7
210.7
220.7
230.7
240.7
250.7
270.7
280.7
290.7
300.7
310.7
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13122159
品番
G-250 4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途
耐熱用、食品関係等
材質
シリコン(4C)
色
赤
内径(Φmm)
249.3
硬度
70(±5)°
線径(Φmm)
5.7
外径(Φmm)
260.7
機能
耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応