ノーブランド
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
線径(Φmm)
1.9
1.9
2.4
3.5
5.7
内径(Φmm)
8.8
8.8
8.8
2.8
3.8
4.8
5.8
6.8
7.8
9.8
10.8
11.8
13.8
14.8
15.8
17.8
19.8
20.8
21.7
21.8
23.7
24.7
25.7
27.7
28.7
29.7
30.7
31.7
33.7
34.7
35.7
37.7
38.7
39.7
40.7
41.7
43.7
44.7
45.7
47.6
47.7
49.7
外径(Φmm)
12.6
12.6
12.6
6.6
7.6
8.6
9.6
10.6
11.6
13.6
14.6
15.6
16.6
18.6
19.6
20.6
22.6
24.6
25.6
28.7
26.6
30.7
31.7
32.7
34.7
35.7
36.7
37.7
38.7
40.7
41.7
42.7
44.7
45.7
46.7
47.7
48.7
50.7
51.7
52.7
59
54.7
55.7
56.7
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13123419
品番
P-9 FFKM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途
化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質
パーフロロエラストマー/FFKM
色
黒
内径(Φmm)
8.8
線径(Φmm)
1.9
外径(Φmm)
12.6
機能
耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応