曜日別特売
G-25 FFKM Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランド 13123778

G-25 FFKM Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランド 13123778
G-25 FFKM Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランド 13123778
G-25 FFKM Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランド 13123778

Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)24.4
外径(Φmm)30.6
内容量1個注文コード13123778品番G-25 FFKM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています

用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM内径(Φmm)24.4硬度75(±5)°線径(Φmm)3.1外径(Φmm)30.6機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする