オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オートL控金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13129509
品番
AA6232245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
40
対応
パナソニック・トヨ・三菱
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
【樋】たて45
材種
【貝】1.8×11mm