オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
メッキ ACEツメ付 正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13129579
品番
AA2911430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0(10)
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
【樋】のき100
材種
【貝】2.7×13mm