メッキ ACEツメ付 正面打 4寸勾配

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13129649 品番 AA2911444
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
シルバー 寸法L(mm)45 仕上亜鉛メッキ 適合サイズ【樋】のき105 材種【貝】2.7×13mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする