メッキ ACEツメ付 正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ【樋】のき100 仕様出(mm):45 注文コード13129676 品番AA2911034
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は適合サイズ・仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様出(mm):45 シルバー 仕上亜鉛メッキ 適合サイズ【樋】のき100 材種【貝・足】2.7×13mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする