オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
メッキ ACEツメ付 正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
【樋】のき120
仕様
出(mm):45
注文コード
13129710
品番
AA2911054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ・仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出(mm):45
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
【樋】のき120
材種
【貝・足】2.7×13mm