セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ NANO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13130541 品番SL-066
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応
鍵が不要な一体型ダイヤルロック
ワイヤー長2m
軽量設計で取り回ししやすい。
<ご使用上の注意>
指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。

用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守ります セット内容ワイヤー付きロック状、バンド 材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVC タイプノーブルウェッジ 本体質量(g)110 ワイヤー長(mm)2000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20 ワイヤ幅(mm)4 ロックダイヤル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする