EIKO(栄工舎)
柄付メタルソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
16
16
18
20
25
30
35
40
45
50
刃厚(mm)
1.5
1.5
1.5
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
全199種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13130619
品番
MSS-TiN+16x1.5
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
粉末ハイス+TiNコート
用途
スクエア溝加工
材質
粉末ハイス
全長(mm)
75
外径(Φmm)
16
表面処理
TiN
刃厚(mm)
1.5
外径公差(mm)
+0.25/0
公差(mm)
(刃厚)0/-0.03
シャンク径(mm)
8