メイン
RICH BIT
RICH BITの 電動自転車
RICHBIT CITY ASSIST(電動アシスト付自転車)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13130900
品番
-
販売価格(税込)
¥156,090
販売価格(税別)
¥
141,900
バスケットに入れる
全長(mm)
1250
色
ゴールデンオリーブ
全幅(mm)
580
ハンドル高さ(mm)
965〜1130
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
10.2
バッテリー電圧(V)
36
タイヤサイズ
14×2.125インチ
充電時間(時間)
約5
適応身長(cm)
140以上
サドルの高さ(mm)
700〜990
走行距離(km)
約80〜100※荷重や坂道、気温により変化
総質量(kg)
約14
注意
※塗装のムラ、スチール部品から薄いサビ、梱包の跡などがあることがございます。 これらの点についてのメーカー保証、返品、交換等は受けられません。 ご承諾いただけない場合には恐れ入りますがご注文はお控えいただきたくお願い申し上げます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません