メイン
MIRAI GT
MIRAI GTの 電動自転車
MIRAI GT(電動アシスト自転車)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13130918
品番
-
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
全長(mm)
1750
色
マットブラック
全幅(mm)
670
バッテリー
リチウムイオン
材質(フレーム)
アルミ合金(A6061)
バッテリー容量(Ah)
15
バッテリー電圧(V)
48
タイヤサイズ
20×4インチ
充電時間(時間)
約5
適応身長(cm)
155以上
サドルの高さ(mm)
825
走行距離(km)
約80〜100
変速段数
SHIMANO製7段変速
総質量(kg)
約36
注意
※塗装のムラ、スチール部品から薄いサビ、梱包の跡などがあることがございます。 これらの点についてのメーカー保証、返品、交換等は受けられません。 ご承諾いただけない場合には恐れ入りますがご注文はお控えいただきたくお願い申し上げます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません