メイン

- MIRAI GT(電動アシスト自転車) MIRAI GT 13130936 - MIRAI GT(電動アシスト自転車) MIRAI GT 13130936 - MIRAI GT(電動アシスト自転車) MIRAI GT 13130936 - MIRAI GT(電動アシスト自転車) MIRAI GT 13130936 - MIRAI GT(電動アシスト自転車) MIRAI GT 13130936 - MIRAI GT(電動アシスト自転車) MIRAI GT 13130936

MIRAI GT(電動アシスト自転車)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13130936 品番 -
販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
全長(mm)1750 プラチナシルバー 全幅(mm)670 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミ合金(A6061) バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)48 タイヤサイズ20×4インチ 充電時間(時間)約5 適応身長(cm)155以上 サドルの高さ(mm)825 走行距離(km)約80〜100 変速段数SHIMANO製7段変速 総質量(kg)約36
注意
※塗装のムラ、スチール部品から薄いサビ、梱包の跡などがあることがございます。 これらの点についてのメーカー保証、返品、交換等は受けられません。 ご承諾いただけない場合には恐れ入りますがご注文はお控えいただきたくお願い申し上げます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする