MSS-TiN+20x1.1 柄付メタルソー EIKO(栄工舎) 13131039

柄付メタルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)20
刃厚(mm)1.1
1.1
0.8
0.9
1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
内容量1本注文コード13131039品番MSS-TiN+20x1.1
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

粉末ハイス+TiNコート

用途スクエア溝加工材質粉末ハイス全長(mm)80外径(Φmm)20表面処理TiN刃厚(mm)1.1外径公差(mm)+0.25/0公差(mm)(刃厚)0/-0.03シャンク径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする