ワンタッチ式可動棚ラック フィット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 13131049 品番 NK-7501
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マルチに使えて、暮らしにフィットする
ワンタッチ式可動棚ラック
ワンタッチで高さを調節できる収納棚は
ライフスタイルや収納ニーズに合わせて自由に高さ調節が可能。
ツヤを抑えたマットな質感は汚れてもお手入れがしやすい仕様。
置く場所を選ばないスリムなサイズ感なのでお家の色々な場所で活躍。
玄関でシューズラックとして使用したり、リビングで魅せる収納としても◎
通気性の良いオープンタイプなのでキッチンやランドリーにもおすすめです。
用途に合わせて、下段を外してゴミ箱上収納にするなど応用できます。
どこか懐かしさを感じるヴィンテージテイストのウッド、
都会的でモダンな空間を演出する大理石柄のマーブルの2タイプ。
・棚板高さ調節可能
・アジャスター付
・組立商品

用途ラック・棚・マルチラック・スリム・シューズラック・キッチンラック・収納・玄関収納・エントランス・リビング・オープンラック・シェルフ 仕様組立商品.棚板高さ調節可能.アジャスター付 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・金属(鋼)・ポリプロピレン 幅(mm)600 質量(kg)5.8 マーブル 品番NK-7501MB-1 高さ(mm)915 奥行(mm)300 耐荷重(kg)天板15/棚板1枚につき10 塗装粉体塗装 テイスト韓国インテリア.モダン.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.ホワイトインテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする