曜日別特売
NK-90 ハウステーブル 永井興産 13131110

NK-90 ハウステーブル 永井興産 13131110
NK-90 ハウステーブル 永井興産 13131110
NK-90 ハウステーブル 永井興産 13131110
NK-90 ハウステーブル 永井興産 13131110
NK-90 ハウステーブル 永井興産 13131110
NK-90 ハウステーブル 永井興産 13131110
NK-90 ハウステーブル 永井興産 13131110
NK-90 ハウステーブル 永井興産 13131110
NK-90 ハウステーブル 永井興産 13131110

ハウステーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(2台)
高さ(mm)295
ホワイト
幅(mm)900
内容量1セット(2台)注文コード13131110品番NK-90
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

あなたのお部屋にちょうどいい
優しい木目がお部屋に馴染むハウステーブル
ナチュラルな木目調の折りたたみテーブル。
様々なインテリアと相性の良いシンプルデザイン。
天板のフチはゴムカバー付で、物が転がり落ちにくく
角には丸みがありお子様やペットのいるおうちでも安心。
天板は表裏どちらも木目柄仕様なので見栄えも◎
使わないときは脚を折りたたんで収納可能なので
お部屋のスペースを広く使えます。
ライフスタイルに合わせて選べる
幅45・60・75・90cmの4サイズ展開。
※木目や節の柄には個体差がございます。
・折りたたみ可能
・裏面木目仕様
・脚金具ストッパー付(NK-60・75・90)
・脚裏キャップ付(NK-60・75・90)
・完成商品

用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・ミニテーブル・補助テーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ幅(mm)900質量(kg)6.9ホワイト高さ(mm)295奥行(mm)600仕様完成商品.折りたたみ可能.木製.木目.脚裏キャップ付き材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼)品番NK-90WH-2耐荷重(kg)20塗装粉体塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする