曜日別特売
NK-059 レジチェア 永井興産 13131119

NK-059 レジチェア 永井興産 13131119
NK-059 レジチェア 永井興産 13131119
NK-059 レジチェア 永井興産 13131119
NK-059 レジチェア 永井興産 13131119
NK-059 レジチェア 永井興産 13131119
NK-059 レジチェア 永井興産 13131119
NK-059 レジチェア 永井興産 13131119
NK-059 レジチェア 永井興産 13131119
NK-059 レジチェア 永井興産 13131119
NK-059 レジチェア 永井興産 13131119
NK-059 レジチェア 永井興産 13131119
NK-059 レジチェア 永井興産 13131119

レジチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(1台)
内容量1セット(1台)注文コード13131119品番NK-059
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ちょっと腰掛けたい
そんなあなたをサポートするレジチェア
レジや受付、カウンター接客やライン作業などの立ち仕事に!
立っているような目線で座れる便利なチェア。
使う方の身長に合わせて13段階に高さ調節可能。
ベストな高さで快適にお使いいただけ、
高さを変えれば立ち作業・座り作業どちらにも対応。
A4サイズ程のスペースで設置できます。
座面は厚みのある優しい座り心地のクッションタイプ。
お手入れしやすいPVCレザー※を採用しました。
約93°に傾きがあり座り降りがしやすい設計です。
※PVCレザー
(防炎/防汚/耐アルコール/耐次亜塩素酸)
~こんなシーンで活躍します~
長時間の疲れやすい立ち仕事
催事などの受付でその場で腰かけたい時に
病院やオフィスでの休憩所にも
・13段階に高さ調節可能(ネジ差込固定式/2.5cmピッチ)
・座面クッションタイプ(座面角度93°)
・フットレスト付
・アジャスター付
・完成商品

用途イス・椅子・スタンディングチェア・ワークチェア・スツール・レジ椅子・受付・休憩・作業用・店舗・業務用仕様完成商品.13段階に高さ調節可能.アジャスター付.フットレスト付材質ウレタンフォーム・合成皮革・金属(鋼)幅(mm)330質量(kg)4.9ブラック品番NK-059BKBK-1高さ(mm)500~810奥行(mm)230耐荷重(kg)80塗装粉体塗装テイストモダン.インダストリアル.ミッドセンチュリー.和風

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする