LED投光器 DC24V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード13131487 品番MLC120W-24
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証
本体は高品質アルミダイキャスト製
防水等級IP67
船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック
DC24V用
高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)
RoHS指令対応商品
3年間メーカー無償保証
2025年モデル

寸法(mm)360×177×80 質量(kg)3.3 タイプ指向角:ワイド 電流(A)4.2(DC28V時) 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)120(DC28V時) 全光束(Lm)14400 保護等級IP67 色温度(K)6000 保証期間3年間メーカー無償保証 色(本体)白色 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする