用途
手が届かず拭きにくいフロントガラスがラクに拭ける、折りたたみ式の内窓・車内清掃用ロングモップです。 S字ロングカーブ設計の全長約57cmのモップにより、鋭角で狭いフロントガラスの奥までラクに届きます。また180°可動する厚さ3.5mmの薄型ヘッドがガラスとダッシュボードの隙間に入り込み、施工面にフィットして汚れを除去します。
2種類の専用カバーを付属 【ワッフルカバー】凹凸加工のマイクロファイバーが手アカ・ヤニ汚れをかき取り、くもりも防止してクリアな視界に!【ふわふわカバー】毛足の長い超極細繊維がダッシュボードのホコリを絡め取る!窓に付着した水滴除去や冬場の結露した内窓の拭き上げにも最適です。
危険物の類別非危険物