A-82 キイロビンピュア 純水ウォッシャー PROSTAFF(プロスタッフ) 13131575 A-82 キイロビンピュア 純水ウォッシャー PROSTAFF(プロスタッフ) 13131575

キイロビンピュア 純水ウォッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2000mL) 注文コード13131575 品番A-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

-30℃の冬季にも使えるオールシーズン対応

用途
不純物を取り除いたグレードの高い純水を使用した、ストレートタイプのウインドウォッシャー液です。
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを手軽に落とし、すっきりと洗浄。さらに、ガラスに飛散した際の水ジミや液あとが残りにくく、運転時の視界を妨げません。
気化性洗浄剤の力で泥・鳥フン汚れ等をスピーディーに除去し、フロントガラスの視界をクリアに保ちます。また、界面活性剤不使用でワイパー・ゴム・塗装を傷めません。コーティング施工されたガラス面にも対応し、撥水効果に影響なく使用できます。
危険物の類別非危険物

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする