然りとした作りでメーカー品と比較しても問題ないとても良い商品です。
高圧ガスのレギュレータに使用しています.消耗,紛失の可能性がありますので,予備も含めて購入しました.CO2ボンベに使用していますが,漏れなく,問題なく使用出来ています.
毎回のN2ガスボンベ交換時に交換用として使用しました。
ローコストなので、ボンベ交換時に毎回使用しています。
品質に問題無く日本製のレギュレーターにバッチリ合いした。
炭酸ガスのレギュレーターの取替用に使っている。
古くなってくると、硬化し、ガスが漏れるので定期的に交換するように予備をそろえている
この商品が悪いわけではなく、もう1mmから2mm外径の大きいものを探していました。ゆるゆるですぐ無くなってしまいます。