※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR1×100×500 NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ 13131627 NBR1×100×500 NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ 13131627

NBR(ニトリルゴム)シート

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13131627 品番 NBR1×100×500
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。

用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm)500 幅(mm)100 厚さ(mm)1 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13132047
2026-01-26
用途:
排水路用グレーチングの防音(ガタツキ防止)

住宅と歩道間の排水路用グレーチングが歪み、歩行者や自転車の通過で「ガタンッ!」と大きな音が鳴り耳障りだったことから、適当な緩衝材を探していました。モノタロウで見つけたこの商品は加工がしやすく、サイズが豊富、かつ安価で大変満足しております。

2025-10-07
用途:
スペーサーとして利用
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

テンキーを枠に嵌め込む必要があり使用したのですが、少々隙間が出来てしまいました。この隙間の部分に、ゴムシートを折り曲げて挿入しました。ゴムなので、しっかりと固定出来ています。目的通りに使えました。

対象商品:
13131679
2025-10-02
用途:
パッキン製作
自動車・二輪車・自転車関連業

井戸ポンプなどの配水管のゴムパッキンの製作に使用しました、ニトリルゴムなので耐久性もありそうです、パッキンをわざわざ探して買うよりも型取りして作ったほうが早く安く済みました。

1人が参考にしています
2025-10-20
用途:
多用途のクッシヨン材として

大きさ、厚み、価格とも手頃です。自作のパッキン材としても良いです。

対象商品:
13131636
2025-10-16
用途:
オイルポンプ修理
蘭 様 (農・林・水産業)

ハサミで切れるので、加工が容易です。
商品的には、満足です。

2025-09-18
用途:
棚下凹み防止
サービス業

適度な太さもあり平面で受け止めるので安定感もあるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする