柄付アンギュラカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)25 角度θ(°)30 注文コード13132554 品番ACS+25x30
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は外径・角度θなど162種類から選べます 他の種類を見る

柄付アンギュラカッター(シングル)

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質SKH51 全長(mm)67 外径(Φmm)25 外径公差(mm)+1/0 角度θ(°)30 角度公差(度・分)±15' シャンク径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする