1ポート シリアルデバイスサーバー:異なるRS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに理想的。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsをサポート。TAA準拠 共通の利用環境を提供: すべてのデバイスサーバーで同じ管理ソフトウェアとウェブUIを共有。 どのOS上でも、共通のUIで個々のデバイスを表示/管理でき、Windowsソフトウェアを使って仮想COMポートの設定や、ネットワーク上の全デバイスサーバーの表示・管理が可能 多彩な設定オプション:TCP クライアント/サーバーモードに対応し、LAN 経由で 2 台のデバイスサーバー間のシリアルトンネリングを実現するRJ45 LANからRS232Cへの変換アダプター。設定のエクスポート/インポート、カスタムネーミング/ロケーション、管理者パスワード保護、将来のファームウェアアップグレードに対応 イーサネット/電源オプション:オートネゴシエーション機能搭載シングル10/100Mbps RJ45ポートシリアルデバイスサーバー。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作。電源アダプターが付属し、シリアルデバイス用のピン9を介して5Vに対応 丈夫で設置しやすい筐体:オールメタル製の筐体が過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮。レベル4ESD保護(気中15kV/接触8kV)に対応。壁面およびDINレール取り付け用金具付属。寸法:46.1x25x81.9mm シリアル-IP変換アダプターファミリー:各種デバイスサーバーを取り揃えています。I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(1ポート、PoE対応)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)