高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(3m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4および2.3に対応
HDRアダプターケーブル:HDRにより、輝度レベルと色域が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障リスクや信号損失を低減し、すっきりした配線を実現
ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィック性能を発揮
品質と設計:入力信号を補正し、出力信号を増幅する適応型イコライザーを搭載し、ディスプレイとの互換性を確保。ケージシールドにより電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持
ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも後方互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現