PROSTYLE
PROSTYLEの 補修・シーリングテープ
PROSTYLEの 金属テープ
アルミテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
13132921
品番
ATF-01
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
耐熱性・耐寒性
防湿効果
強度、耐候性、静電気防止
用途
空調ダクトと保温・保冷材のシール,電気器具の熱反射・遮断、防水・補修等に使用可能。
仕様
光沢あり
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.085
粘着力(N/10mm)
7