EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の アングルカッター
柄付Wアンギュラカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13134180
品番
ACS+15xW60
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
SKH51
全長(mm)
60
外径(Φmm)
15
外径公差(mm)
+1/0
角度θ(°)
(両角)60
角度公差
(度・分)±15'
シャンク径(mm)
10