NO.148 養生用布テープ 寺岡製作所 13134339

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

NO.148 養生用布テープ 寺岡製作所 13134339
NO.148 養生用布テープ 寺岡製作所 13134339
NO.148 養生用布テープ 寺岡製作所 13134339

養生用布テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻
幅(mm)50
内容量1巻注文コード13134339品番NO.148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。
簡単に手で切れます。

用途
屋外・壁面などの建築塗装養生。
幅(mm)50クリーム長さ(m)25基材ポリエチレンラミネートクロス粘着剤ゴム系伸び(%)10主な用途養生用引張強度(N/25mm)183.9粘着力(N/25mm)8.34特性柔軟・屋外使用可総厚(mm)0.31テープタイプ手で切れる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする