「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
寺岡製作所
養生用布テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(30巻)
1巻
1ケース(60巻)
1ケース(30巻)
1ケース(24巻)
幅(mm)
50
25
50
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
13134366
品番
NO.148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。
簡単に手で切れます。
用途
屋外・壁面などの建築塗装養生。
幅(mm)
50
色
クリーム
長さ(m)
25
基材
ポリエチレンラミネートクロス
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
10
主な用途
養生用
引張強度(N/25mm)
183.9
粘着力(N/25mm)
8.34
特性
柔軟・屋外使用可
総厚(mm)
0.31
テープタイプ
手で切れる