柄付Wアンギュラカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13134374 品番 ACS+25xW90
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

柄付アンギュラカッター(W両角度付)

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質SKH51 全長(mm)75 外径(Φmm)25 外径公差(mm)+1/0 角度θ(°)(両角)90 角度公差(度・分)±15' シャンク径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする