フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLL 注文コード13134400 品番TH-504-OT-DG-LL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はサイズ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能
束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト

サイズLL 質量(g)約1035 ベルト幅(mm)45 ベルト色ダークグレー バックルワンタッチ RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(50mm幅取付可) ランヤード無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36793409
2020-10-08
用途:
電気工事
サービス業

柱上高所作業時の安全帯使用にて体のU字作業時の安全帯の体からの抜け止めになるため安心して胴綱に体を預けて作業が出来、別売りのホルダーと一緒に使用する事により肩の圧迫感も緩和され長時間作業も快適です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする