ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13134436
品番
TH508OT-OT-BKR-L
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ
L
質量(g)
約1250
ベルト幅(mm)
45
種類
フルハーネス型
ベルト色
表:黒、裏:赤、BKR
RoHS指令(10物質対応)
対応
胸ベルト幅(mm)
45(胸D環付)
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチバックル